TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用事務用品
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用チェア
研究用チェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
76318638
品番
T-5
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。
上下調節は手動です。
本体寸法(mm)
Φ315×410H〜530H
質量(kg)
3.0
タイプ
キャスター付
材質
座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装
キャスター
Φ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)