TGK(東京硝子器械)
元祖 サクラメン手袋 S 乳白 100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76318656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
18
サイズ
S
全長(cm)
29
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白
入数(枚)
100