TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ガラス製蒸発皿/時計皿
蒸発皿 PTFE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76319846
品番
1069044
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
容量(mL)
100
本体質量(g)
64
材質
PTFE
高さ(mm)
35
寸法(Φmm)
85