画像準備中

バーシロンSE-200 15m

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76320993 品番 AJD00007
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
用途
各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス
粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送
内径(inch[mm])1/8(3.18) 外径(inch[mm])1/4(6.35) 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 内径(Φmm)3..18 外径(Φmm)6.35 常用圧力(MPa)0.598 破裂圧力(MPa)2.99 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-20〜77 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする