サンゴバン
サンゴバンの 研究関連用品・実験用必需品
サンゴバンの チューブ/ホース類
サンゴバンの 実験研究用タイゴンチューブ
バーシロンSE-200 15m
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76321009
品番
AJD00012
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
用途
各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス
粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送
内径(inch[mm])
3/16(4.76)
外径(inch[mm])
5/16(7.94)
用途例
各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─
内径(Φmm)
4.76
外径(Φmm)
7.94
常用圧力(MPa)
0.434
破裂圧力(MPa)
2.17
仕様
オートクレーブ120℃、30分:不可
色
透明
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-20〜77
比重
1.45
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
1.52
圧縮永久歪(%)
57
吸水率(%)
<0.01
伸長率(%)
390
硬度(ショア A)
67