NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
ねじ口試験管用フェノール黒CAP KC-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
76321709
品番
308091
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種類
黒キャップ
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
190
適合本体
ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
色
黒