NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
シリコセン C型 かぶせ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76322917
品番
301018
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
種類
C型 かぶせ式
適合試験管(Φmm)
21〜25
寸法D
1
(mm)
26
寸法D
2
(mm)
18
寸法D3(mm)
30
高さ(mm)
28
材質
シリコン