画像準備中

シリコセン C型 かぶせ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76322935 品番 301020
参考基準価格(税別)¥637 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
種類C型 かぶせ式 適合試験管(Φmm)40、50 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)55 高さ(mm)28 材質シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする