画像準備中

バイオシリコ N型 差込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 下径(Φmm)11 注文コード76322969 品番300001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥242
この商品は下径など4種類から選べます 他の種類を見る

高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。

適合試験管(Φmm)15 上径(Φmm)16 下径(Φmm)11 寸法L1(mm)14 寸法L2(mm)22 オレンジ 材質シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76322969 300001 02976416 717-03-23-13 バイオシリコ TGK(東京硝子器械) バイオシリコ TGK(東京硝子器械) 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする