NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
バイオシリコ N型 差込み式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76322987
品番
300004
参考基準価格(税別)
¥387
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
適合試験管(Φmm)
21
上径(Φmm)
24
下径(Φmm)
18
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
30
色
オレンジ
材質
シリコン