NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76323346
品番
309018
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
凍結乾燥用
サイズ
大 Bタイプ
材質
ブチルゴム
適合バイアル瓶
SVG-10〜30、SVF-10〜30、NV-5〜30、V-5A〜100
全高(mm)
11(傘下部まで8)