TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の pH計/導電率計/標準液
TGK(東京硝子器械)の 本体
Fine pH複合電極
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
キャップ/シリコンゴム
注文コード
76324904
品番
RR-1100S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,869
販売価格(税別)
¥
20,790
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
液絡部
セラミック
測定範囲
pH0〜pH14
使用温度範囲(℃)
0〜60
内部液
3.3mol kcl
温度補償
なし
ケーブル
Φ4HF
端子
BNC
材質
キャップ/シリコンゴム
仕様
●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし