TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の pH計/導電率計/標準液
TGK(東京硝子器械)の 本体
Fine 白金ORP複合電極
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76324929
品番
OR-1100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,958
販売価格(税別)
¥
21,780
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液絡部
セラミック
測定範囲
±2000mV
使用温度範囲(℃)
0〜60
内部液
3.3mol kcl
温度補償
なし
ケーブル
フジクラ 1m
端子
BNC
キャップ
段付きベーク
仕様
●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし