曜日別特売
102-Q ディスポチップ 白色 1000本 TGK(東京硝子器械) 76325629

ディスポチップ 白色 1000本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(μL)~10
内容量1袋注文コード76325629品番102-Q
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
容量(μL)
~10
全長(mm)
46.0
適合略号
E、G
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
タイプ
マイクロピペット適合略号は次の通りです S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップエジェクター)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする