TGK(東京硝子器械)
ディスポチップ 白色 1000本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(μL)
1~200
1~200
~10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76325638
品番
TW110-N-Q
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(μL)
1~200
全長(mm)
50.0
適合略号
E,G,S,F
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
タイプ
マイクロピペット適合略号は次の通りです S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップエジェクター)