TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 試験管立て/ラック
比色管立木製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76330373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,732
販売価格(税別)
¥
7,029
バスケットに入れる
白色PVC板付き
比色管容量(mL)
50
角穴(mm)
26.8
外形寸法(mm)
368×77×154
材質
木
寸法(mm)
底面から棚上段まで:125.0
立て数(本)
10