曜日別特売

秤量びん マーク無 相番入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)30
外径(Φmm)45
内容量1本注文コード76331186品番0920-43
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390
外径(Φmm)45高さ(mm)30材質BC管(2級硬質ガラス)寸法(Φ×高さH)(mm)45×30
注意
※「高さ」に栓を含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする