TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 濁度計/透視度計
TGK(東京硝子器械)の 透視度計
Fine透視度計 スタンド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76331615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
目盛
5mL刻み、20mLごとに数字が表示されています。
寸法(mm)
比色管/外径:約34mm、内径:約30mmアクリルスタンド/横 100 × 縦 110 × 高さ 1050mm支え板の幅:110mm支え板同士の距離:約59mmゴムチューブ/内径:6mm、外径:8.5mm、長さ:102mmアクリルスタンド/穴径:約37.5
適合
アクリルスタンド付き
セット内容
比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
仕様
●目盛の高さ(mm):1000