TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の 上着 クリーンウェア
GTトップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76331956
品番
FS600 M ネイビー
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,662
販売価格(税別)
¥
15,147
バスケットに入れる
スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。
背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)
色
ネイビー
サイズ
M
身長(cm)
160〜165
胸囲(cm)
84〜92
胴囲(cm)
72〜80
材質
表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付)
質量(g)
850(L寸)
耐水圧(mm)
10000
機能
防水性・通気性