画像準備中

GTトップライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76332026 品番 FS600 M ベージュ
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,662
販売価格(税別)
15,147

スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。
背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)

ベージュ サイズM 身長(cm)160〜165 胸囲(cm)84〜92 胴囲(cm)72〜80 材質表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付) 質量(g)850(L寸) 耐水圧(mm)10000 機能防水性・通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする