画像準備中

化学防護服 5着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズ3L 注文コード76332288 品番NP300 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。
過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。
縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電
荷からも安全が保たれます。
NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。
JIST 8115 タイプ5・6適合品

シリーズピュアプロテクター N300シリーズ 適合フード付き サイズ3L 身長(cm)182〜188 胸囲(cm)108〜116 目付(g/m2)56 厚さ(mm)0.36 引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4 耐水性(mm)1020 透湿度(g/m2・h)460 JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする