曜日別特売

PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76332778品番F-7003-001
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。
ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。
PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。

種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする