画像準備中

PFAシリンダー 一目盛0.2mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76336287 品番 F-1119-003
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)

容量(mL)15 1目盛(mL)0.2 材質PFA 高さ(mm)190H 胴内径(mm)12Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする