フロン工業
PTFE ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
50
200
500
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336689
品番
F-1073-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)
50
直径×高さ(mm)
47×58
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
ビーカー
径(Φmm)
43(下との接触面)
外径(Φmm)
47(注ぎ口含む)
胴径(Φmm)
49
耐熱温度(℃)
200~260
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76336689
F-1073-006
02955915
-
ビーカー PTFE製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました