※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE手付ビーカー 両手付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336768
品番
F-1072-004
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
両手付きです。
容量(mL)
5000
本体寸法(mm)
184×250
本体質量(g)
約2540
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
手付ビーカー