画像準備中

PTFE メイル・エルボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76337793 品番 F-2204-006
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合チューブ外径(Φmm)8 寸法R(mm)3/8 寸法A(mm)26 寸法C(mm)29 寸法D(mm)21 材質PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする