フィット使いきりマスク 50枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード76339245 品番FR-169
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。
耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
GS1-1287対応
ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)

形状プリーツ型 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 細菌ろ過効率(BFE)平均98.5% 微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする