FR-172 フィット使いきりマスク 50枚 TGK(東京硝子器械) 76339254

フィット使いきりマスク 50枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード76339254品番FR-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570

表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。
外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。
耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
GS1-1287対応
ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)

形状プリーツ型ブルー寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)50細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする