FR-5703 CPEグローブB2 ブルー 200枚 TGK(東京硝子器械) 76339839

CPEグローブB2 ブルー 200枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
手のひらまわり(cm)13±0.3
内容量1箱(200枚)注文コード76339839品番FR-5703
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥969
販売価格(税別)
881

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。

サイズSブルー全長(mm)280±7厚さ(μm)25材質グリーンポリエチレン入数(枚)200適合規格GS1-128対応手のひらまわり(cm)13±0.3エンボス加工内エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする