画像準備中

三角フラスコ PP製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76340268 品番 93170
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。

容量(mL)50 口径(Φmm)34 材質ポリプロピレン(PP) 種別三角フラスコ 最大径×高さH(Φmm×mm)52×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする