BRAND
ビーカー PP 青目盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
5000
25
50
100
250
500
600
1000
2000
3000
5000
目盛(mL)
500
5
10
25
50
100
200
250
500
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340453
品番
87626
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
容量(mL)
5000
目盛(mL)
500
直径×高さ(mm)
203×247
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー