BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの フラスコ
三角フラスコ PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340618
品番
93185
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
BRAND目盛付きポリプロピレン(PP)製の三角フラスコです。
容量(mL)
1000
口径(Φmm)
45
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
三角フラスコ
最大径×高さH(Φmm×mm)
135×220