BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
ミニクーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
温度(維持):-20℃ (60分継続)
注文コード
76341004
品番
114935
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。
色(本体)
黄
適合
温度(維持):-20℃ (60分継続)
チューブサイズ
0.5mL〜2.0mLチューブ12本使用可能
本体寸法(mm)
約150×105×100H
材質
PC、無毒ジェル