曜日別特売
781968 マイクロプレート 滅菌 BRAND 76341607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロプレート 滅菌

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ウェル形状F底注文コード76341607品番781968
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H1ウェル当り容量(μL)350色(プレート)材質PS、形状のF底は平底滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル形状F底ウェル数96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする