画像準備中

シース部被覆K熱電対 ΩC付

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●シースサイズ(mm):1.6×300Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5) 注文コード76343235 品番ZSK-1.6x300-2-C
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥19,014
販売価格(税別)
17,285
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。

温度範囲(℃)-40〜200 リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m 最高温度(℃)200 補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1〜100m 端末Y端子M3.5)、コネクタ 取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等 仕様●シースサイズ(mm):1.6×300Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする