画像準備中

シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード76343427 品番-
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。

粘度100C/S 容量(kg)1 用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。 温度範囲(℃)-60〜250 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする