カウンティングバイアル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500本)容量(mL)20注文コード76343664品番986541
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,390
販売価格(税別)
74,900

バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。

容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)28×61キャップサイズ(mm)22材質(キャップ)PP材質(パッキング)アルミ箔コルク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする