画像準備中

3Dサージカルマスク 60枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 76343786 品番 7501
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

高密度フィルターを採用。微細繊維ノ高密度静電フィルターが、花粉はもちろん、空気中の微粒子や、ウイルス飛沫を99%捕集し、侵入を防ぎます。又、PM2.5の対応にも安心です。
立体構造で顔にピッタリフィット。サイドもあごも隙間をつくらず、ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。口元に空間ができることで、息苦しさを解消します。
耳かけ部に伸縮性の素材を使用しています。
フィルター捕集効率試験実施:(一財)カケンテストセンター花粉捕集率:99%PFE(微粒子捕集効率:0.1μm):99%VFE(ウイルス飛沫捕集効率:平均3μm):99%BFE(バクテリア飛沫捕集効率:平均3μm):99%

対象風邪・花粉・ほこり等 サイズレギュラー 材質本体・フィルタ部(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル)、耳ひも部(ポリプロピレン) 形状立体型 入数(枚)60 寸法(縦×横)(mm)約80×135 ひもタイプ耳ひも
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする