画像準備中

ポリエチレンエプロン 10枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76343935 品番 E-8E L WH
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

耐久性に優れた厚手のポリエチレン製で、透けにくく、めくれ上がりにくい。
食品加工、水産、盛り付け作業、軽作業等、様々なシーンでご使用いただけます。
ホワイト・ブルーの2色展開。
1枚ずつ折りたたんでいるので、取り出しやすい。
衣服にまとわりつきにくいエンボス加工。
食品衛生法適合

サイズL ホワイト 材質ポリエチレン(PE) 仕様食品衛生法適合 幅(cm)65 丈(cm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする