画像準備中

スライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●フロスト幅(mm):15×26 注文コード76344985 品番FRC-04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は仕様・色など22種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.9〜1.2 本体寸法(mm)76×26 タイプ剥離防止コートスライドグラス カラーフロストブルー 仕様●フロスト幅(mm):15×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする