TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライドグラス
スライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
仕様
●フロスト幅(mm):20×26
注文コード
76345046
品番
FRC-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
仕様・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.9〜1.2
本体寸法(mm)
76×26
タイプ
剥離防止コートスライドグラス
カラーフロスト
グリーン20
仕様
●フロスト幅(mm):20×26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76345046
FRC-15
26035023
FRC-15
スライドグラス
松浪硝子
1箱(100枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました