画像準備中

スライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●フロスト幅(mm):15×26 ピンク 注文コード76345143 品番PRO-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は仕様・色など22種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.9〜1.2 本体寸法(mm)26×76 種類プラチナプロ ピンク 仕様●フロスト幅(mm):15×26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76345143 PRO-03 26035057 PRO-03 スライドグラス 松浪硝子 スライドグラス 松浪硝子 1箱(100枚) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする