画像準備中

スライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●フロスト幅(mm):20×26 ホワイト 注文コード76345177 品番PRO-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は仕様・色など22種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.9〜1.2 本体寸法(mm)26×76 種類プラチナプロ ホワイト 仕様●フロスト幅(mm):20×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする