※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ポットミル
ボールミル ボール付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76345579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥112,530
販売価格(税別)
¥
102,300
バスケットに入れる
呼び径(mm)
300
全高(mm)
385
本体外径(Φmm)
300
容量(mL)
15000
本体質量(kg)
24.1