TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の クリーンウェア
TGK(東京硝子器械)の 上着 クリーンウェア
無塵衣 EL-7205B 上衣 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76346717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
襟付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入
右脇ポケット
サイズ
LL
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
胸廻(cm)
122
色
白
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。