画像準備中

無塵衣 EL-7207B 白 女子上衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76346787 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

立衿型
比翼タイプ(前ファスナーカバー)
袖口ゴム
左脇内ポケット

サイズL 着丈(cm)66 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 胸廻(cm)110
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする