画像準備中

無塵衣 EL-7238B 男子続服 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76346805 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

右脇ファスナー付きポケットになっています。
クラス1000対応オーバーオール。
清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵生地を採用しています。

サイズLL 着丈(cm)166 肩幅(cm)50 袖丈59 胸廻(cm)124 ウエスト(cm)76〜108 股下(cm)79 ホワイト グレードクラス1000
注意
※写真のフード・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする