画像準備中

無塵衣 EL-7216-2B 続服 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76346893 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フード一体型の続服です。
袖口は2cm幅広ゴムになっています。
左腕ペンさし付き、右脇ファスナー付きポケットです。

サイズLL 着丈(cm)166 肩幅(cm)50 袖丈59 胸廻(cm)124 ウエスト(cm)76〜108 股下(cm)79 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする