曜日別特売
3036-31 地下水採水器 SUS 宮本理研工業 76348004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地下水採水器 SUS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サイズ(mm)
高さ(吊下げ部含む):320mm質量:950g外径:Φ43
注文コード
76348004
品番
3036-31
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。
採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。

内容量(mL)
200
サイズ(mm)
高さ(吊下げ部含む):320mm質量:950g外径:Φ43
材質
本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする