画像準備中

液量計 円錐型 白目盛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76348293 品番 mgw50
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,831
販売価格(税別)
2,574

濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。
強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。

容量(mL)50 1目盛(mL)2 許容誤差(mL)±0.9 外径×高さH(Φmm×mm)Φ48×145 材質1級硬質ガラス JR1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする